水筆 (ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71357390 品番EA109MK-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

水タンク付きで筆洗が不要です。携帯に便利なキャップ付き。

仕様 材質穂先:ナイロン 全長(mm)163 毛丈(mm)15 材質(軸)ポリエチレン 毛幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする