エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの スモールローラー
交換用ローラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
71357399
品番
EA109NB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
2本入り。ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
用途
内・外装用
仕様
万能
適合
【塗面】コンクリート、モルタル等
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
13
材質(毛)
アクリル毛
毛幅(mm)
100
適合塗料
各種エマルジョン、水性艶色等