真空用チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71357435 品番EA125DM-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,095
販売価格(税別)
995

柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。

用途真空機器の配管用 材質極軟質ポリウレタンチューブ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15〜50 (凍結なきこと) 外径×内径(Φmm)4×2.5 最高使用圧力(MPa)0.4 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする