画像準備中

長尺シーラー (卓上式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71357496 品番EA305XR-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,260
販売価格(税別)
26,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120〜130℃一定の温度)

厚さ(mm)最大:0.4以下 質量(kg)5.8 消費電力(W)780 電圧(V)(50/60Hz)100 シール長さ(mm)(Max)600 シール幅(mm)2.8 サイズ(mm)800 (W)×100 (D)×230 (H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする