エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの 卓上シーラー
長尺シーラー (卓上式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
シール長さ(mm)
(Max)800
注文コード
71357505
品番
EA305XR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,630
販売価格(税別)
¥
33,300
バスケットに入れる
この商品は
シール長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120〜130℃一定の温度)
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
1050
電圧(V)(50/60Hz)
100
シール長さ(mm)
(Max)800
シール幅(mm)
2.8
サイズ(mm)
1010 (W)×100 (D)×230 (H)