画像準備中

開梱用カッター (金属探知反応/使い切り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71357697 品番EA589CW-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640

使用者と相手側の製品のどちらも保護します。金属として探知可能なプラスチックボディ。3.8mmほどまでの厚みのものをカットできます。ステンレス刃でさびにくいため、水洗いが可能。軽量タイプ。替え刃交換不要な使い切りタイプです。ブレードヘッドに、切断と穴あけの2つの機能があります。左右兼用。ストラップホール付き。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。

全長(mm)118 材質(本体)プラスチック 質量(g)13.7 刃長(mm)28 刃幅(mm)4.7 刃厚(mm)0.5 切込深さ(mm)3.8 材質(刃)ステンレススチール サイズ(mm)118 (W)×4 (D)×35.4 (H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする