画像準備中

開梱用カッター替刃 (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード71357706 品番EA589CW-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

10枚入り。EA589CW-66、-70用替刃。先角(深刃仕様)。刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。

材質ステンレス 刃長(mm)26 刃幅(mm)18.5 ケース寸法(mm)45.1×24.7×10.5 刃厚(mm)0.4 質量(g/枚)1.3 全質量(g)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする