画像準備中

卓上型アンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71358135 品番EA763CF-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz〜20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4〜16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10〜50℃。簡易放送システムに最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする