エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 蛍光マーカー
水性蛍光ペン(太・細)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71358205
品番
EA765BS-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
1本で太、細書き両用。
線幅(mm)
【細】0.8〜1.1、【太】4
インク色
緑
グリーンマーク
認定