水性蛍光ペン(太・細)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 71358239 品番 EA765BS-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

入数:10本。1本で太、細書き両用。

線幅(mm)【細】0.8〜1.1、【太】4 インク色群青 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする