エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 蛍光マーカー
水性蛍光ペン(太・細)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71358300
品番
EA765MH-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。グリーン購入法適合品。エコマーク取得商品。
軸径(Φmm)
Φ11
厚さ(mm)
14
全長(mm)
140
質量(g)
7.6
材質(軸)
再生PP樹脂
線幅(mm)
【細】0.6、【太】4
インク色
緑
材質(ペン芯)
PET繊維
グリーンマーク
認定