歩数計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71358327 品番EA791A-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950

体重を入力して、消費カロリーを算出する商品です。ベルトにつけたまま表示が見やすい180度開閉タイプ。文字が大きく操作が簡単です。表示内容:歩数(感度調整付)・距離・消費カロリー・時計・脂肪燃焼量・トータル歩数・トータル距離、測定範囲 歩数:0〜999,999歩 距離:0〜9999.99km 消費カロリー:0〜99999.9kcal 脂肪燃焼量:0〜9999.99g トータル歩数:0〜999,999歩 トータル距離:0〜9999.99km、表示部:液晶デジタル6桁2列表示。

寸法(mm)64 (W)×28 (D)×37 (H) 質量(g)30 電源LR43×1個 (付属) 精度【歩数】±3% 材質(ボディ)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする