自動車用コード (AVS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71358458 品番 EA812JY-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150

AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。

材質導線:銅 質量(g)213 長さ(m)25 許容電流(A)12 公称断面積(mm2)0.5 絶縁体標準厚さ(mm)0.5 定格温度(℃)80 (連続耐熱温度) 仕上外径(Φmm)2 被覆材ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする