エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの スタンド式投光器
作業灯 (スタンド付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71358720
品番
EA814RC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,580
販売価格(税別)
¥
7,800
バスケットに入れる
使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820〜1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm
2
×3心。
質量(kg)
4.3
コード長さ(m)
5
本体サイズ(mm)
218×110×250 (H)
明るさ(Lm)
1600
防水性
IP54