画像準備中

作業灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71358729 品番EA814RD-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600

最大1200ルーメン!バッテリーは取り外してモバイルバッテリーとしても使える!3段階調光充電式LED作業灯。ハンドルがフック状でパイプなどに引掛けて使用できます。バッテリー取り外し可能。バッテリーはUSB給電機能付で、取り外してモバイルバッテリーとしても使用可能。バッテリーインジケーター付き。軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム。ヘッド部分角度調整可能。明るさ 強:1200ルーメン 中:600ルーメン 弱:300ルーメン、連続使用時間 強:約3時間 中:約6時間 弱:約12時間、バッテリー:165×130×270mm。

付属品ACアダプター、DC12Vシガーソケット 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン電池 光源COB-LEDチップ 本体サイズ(mm)165×130×270 充電時間(時間)5 防水性IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする