防炎シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71358781 品番EA911AE-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,765
販売価格(税別)
6,150

防炎認定品。建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です。

その他【繊維】200デニール 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.25 質量(kg)6.22 ハトメ数40個 寸法(m)3.6×5.4 ハトメピッチ(mm)450 伸度(%)【横】20.7【縦】20.8 耐熱温度(℃)45 組織ラッセル編み 生地密度(本/in)【横】12【縦】18 引裂強度(N/cm)【横】25.6/5cm【縦】35.2/5cm 引張強度(N/5cm)【横】529【縦】546
注意
※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする