反射シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71358878 品番 EA911AR-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。

用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして 材質ポリエステル65%、コットン35% 幅(mm)30 厚さ(mm)0.4 長さ(m)2 取付け方法縫い付け 引張強度(N)【縦】1040、【横】685

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする