エスコ
エスコの 理美容小物
エスコの シザー/レザー
エスコの オールマイティー
理髪ハサミセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71359000
品番
EA916HD-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
セット内容:散髪鋏、スキ鋏。
材質
ステンレス
全長(mm)
スキ鋏:170、散髪鋏:180
刃長(mm)
スキ鋏:63、散髪鋏:78