画像準備中

保冷ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)25 注文コード71359027 品番EA917AN-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーベルト付き。クーラーボックス用のカバー(EA917AN-125)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。水抜き栓がついています。

材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 グレー 容量(L)25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×278×366 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×218×286 (蓋の内寸含む:300)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする