エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クーラー&ジャグ
保冷ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71359045
品番
EA917AN-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
小窓付・水抜き栓付き。ショルダーベルトは付属していません。クーラーボックス用のカバー(EA917AN-150)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。水抜き栓はついております。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5
色
グレー
容量(L)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706×384×376
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×310×300