画像準備中

防錆スプレー (超強力)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71359088 品番EA920SW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,597
販売価格(税別)
3,270

屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。

用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分に 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする