エスコ
エスコの ラップ・消耗品・食品包材
エスコの 保冷剤・保冷袋
エスコの 保温・保冷バッグ
保冷バッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71359185
品番
EA925MF-37C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
10mmの断熱材で保冷能力にこだわる!。収納は薄くコンパクトに折り畳めます。内側生地には抗菌加工。女性も持ちやすい、斜めハンドル。ジッパー部分にも断熱材を設け、保冷力を更に高めます。
材質
ポリエステル、アルミ膜、EPE、PEVA、PP
質量(g)
700
容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×225×280
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×280×80