エスコ
エスコの ラップ・消耗品・食品包材
エスコの 保冷剤・保冷袋
エスコの 保温・保冷バッグ
保冷バッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71359201
品番
EA925MF-38A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,555
販売価格(税別)
¥
5,050
バスケットに入れる
内側生地は抗菌加工。保冷力を高める10mm厚断熱材。耐水性に優れています。ジッパー部分の裏にも断熱材を使用し、冷気の流出を防ぎます。
材質
ポリエチレン、アルミシート、EPE、PEVA、PP
質量(g)
1,000
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×285×330
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×340×80