画像準備中

瞬間接着剤 (金属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71359289 品番EA936AA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670

主に金属の接着に適し、そのほかゴム、プラスチックにも速やかにセット可能なタイプです。低粘度タイプの汎用瞬間接着剤です。剪断強度:20〜30(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。

用途主に金属用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする