画像準備中

瞬間接着剤 (多孔質材用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71359298 品番EA936AA-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950

エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18〜26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。

用途主に多孔質材料 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする