つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。