構造用両面接合シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71359359 品番EA943VZ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

VHBシート。接合材が透明であるため、接合部が目立ちません。各種外装材、内装材の意匠性を向上できます。常温感圧型接着タイプ。面接合により応力集中を防ぎます。高いシール性。耐候性に優れているため、屋外使用可能。振動吸収性に優れています。

用途透明ガラスの接合や各種外装材・内装材に 材質アクリルフォーム+アクリル系粘着剤 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×200 質量(g)74.4 使用温度範囲(℃)-20〜200 粘着力(N/10mm)40 色(シート)無色透明 (高透明性) 剪断接着力(N/cm2)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする