構造用両面接合シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71359377 品番EA943VZ-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

ソフトタイプ。剥離紙付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般用、耐熱保持力に優れています。

用途補強板の接合、シール用に 材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×200 白色不透明 使用温度範囲(℃)-30〜200 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)27 剪断接着力(N/cm2)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする