卓上キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71359919 品番EA954ES-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

引出しが透明の為、一目で内容物を確認できます。引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造。小物の収納に便利です。

材質ポリスチレン 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×154×189 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】133×133×80、【小】61×133×80 引出し2段×3列 (大×4個、小×2個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする