エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの 机上ラック
机上パソコン台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71359971
品番
EA954HC-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,395
販売価格(税別)
¥
9,450
バスケットに入れる
プリンターやキーボードの設置など机上の整理・整頓に最適です。底板はスライド式です。
質量(kg)
8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×580
材質(天板)
PVC化粧板
天板厚さ(mm)
取付けできる机:7〜20
総耐荷重(kg)
25
注意
※【お客様組立品】