荷締ストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71360007 品番EA982BA-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

積荷の荷締め、固定用。

材質バックル:樹脂 全長(m)4 使用荷重(kg)20 材質(ベルト)ポリエステル ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする