エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71360016
品番
EA982BA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
スチールバックル。
色
OD
ベルト長さ(m)
2
使用荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト幅×厚さ(mm)
19×1.5