エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71360041
品番
EA982BA-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
樹脂バックル。
色
赤
ベルト長さ(m)
2
使用荷重(kg)
10
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.6