エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
荷締ストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71360050
品番
EA982BA-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
樹脂バックル。
色
赤
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
10
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.6