荷締ストラップ (フック・カム式)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71360059 品番EA982SG-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

JIS B 8850。スチールバックル。

仕様【最大使用力(kN)】0.75、【最大使用力(kg)】76 ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)3 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7 フック内径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする