エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 操作禁止テープ
標識テープ (危険・立入禁止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71360111
品番
EA983DB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
片面印刷。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
タイプ
非粘着
寸法(mm×m)
76×50
表示内容
危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)