反射テープ (エンジニアグレード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71360147 品番EA983GA-45A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,531
販売価格(税別)
3,210

粘着式。剥離紙付き。屋外対応。反射タイプ。約45mm間隔のシマになっています。

幅(mm)25 厚さ(mm)約0.11〜0.14 赤/白 長さ(m)9.1 基材高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤永久感圧接着剤 使用期間7年間 (屋外使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする