エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリエチレン
エスコの ポリエチレン樹脂板・シート
発泡ポリエチレンフォーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
71360497
品番
EA997XN-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
入数:4枚。
材質
ポリエチレン低発泡体
厚さ(mm)
8
色
灰
寸法(m)
0.5×1
発泡倍率
約25倍
注意
※日焼け防止のための黒い袋で包装されています。
※メーカー製造過程で同一の色味に仕上げるのは難しいとのことでロットにより差異があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長