防災用ヘルメット (回転式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71360716 品番EA998BA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,260
販売価格(税別)
6,600

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。スチロールライナー付き。あごひも付き。収納袋付き。トップ部をクルッと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分の8cmになります。墜落時保護用の検定を取得した、本格派ヘルメットです。子供から大人まで幅広い頭周に対応できます。A4サイズのパッケージ付で本棚にぴったり収納できます。10個以上の注文でネーム入れができます(費用別途必要)。

材質ABS樹脂 寸法(mm)【収縮時】278×208×80【装着時】278×208×140 ホワイト 質量(g)420 頭囲(cm)47〜62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする