超硬付ホルソーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71361486 品番EA822A-204A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,320
販売価格(税別)
31,200

セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。

用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に 刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35 有効長(mm)4 ケース寸法(mm)345×185×100(H) シャンク形状ストレート シャンク径(mm)10
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※替シャンク、替ドリルは下記の関連商品を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする