超硬ホルソーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71361495 品番EA823AB-201B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,410
販売価格(税別)
33,100

4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。

用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに 刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット) 有効長(mm)4
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする