超硬ホルソーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71361511 品番EA823AB-202B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600

4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ20・22mm)・10mm(28・35mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。

用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに 刃先径(Φmm)20・22・28・35 (4本セット) 有効長(mm)4
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする