※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 樹脂素材
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン樹脂板・シート
タイバー1000EC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71361617
品番
1000EC-25-1000-2000
参考基準価格(税別)
¥196,940
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
低摩擦、導電性、耐紫外線性
用途
各種摺動パーツ
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長