VINE ストームブロワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71362317 品番EBLS1600
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ブラシレスモーター、圧倒的な風力
大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能
4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途

仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m 質量(g)1040 内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋 充電時間約5〜6時間 バッテリー容量(mAh)4000 保管温度範囲(℃)マイナス20〜60 風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590 定格入力18V 動作温度範囲(℃)0〜+40
取扱説明書:(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする