四角ソケットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 71362518 品番 EA613AH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

先端の四角穴は貫通しています。

材質特殊鋼 寸法(mm)(スクエア)12 全長(mm)235 質量(g)268 穴径(Φmm)(ハンドル末端穴)6.5 先端外径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする