四角ソケットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 71362545 品番 EA613AH-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,030
販売価格(税別)
17,300

先端の四角穴は貫通しています。

材質特殊鋼 寸法(mm)(スクエア)17 全長(mm)315 質量(g)510 穴径(Φmm)(ハンドル末端穴)7.5 先端外径(Φmm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする