四角ソケットキー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71362579 品番 EA613AJ-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920
材質鉄 (ニッケルメッキ) 寸法(mm)スクエア:7 全長(mm)52 質量(g)18 先端外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする