エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの キッチンラック・キッチン小物収納
エスコの 調味料ラック
収納棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71362825
品番
EA951FE-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg/段)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×130×339
材質(棚板)
AS樹脂
収納寸法・高さ(mm)
下段/135、中段/130