ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14〜17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。