画像準備中

高圧洗浄機 (家庭用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71362947 品番EA115KR-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,430
販売価格(税別)
61,300

ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。

用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする